Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24V AC 2morze10A G24279 - 103514

MásolásMásolás
OMRON - Relé   24V AC 2morze10A G24279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V

  • Névleges áram - 3 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854362804

Sonepar cikkszám

G24279

Gyártói cikkszám

103514

Gyártói típuskód

MY2 24VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges áram:

3 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; Egyéb relé ; Relé 24V AC 2morze10A