Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24V DC 2morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G33274 - 153320

MásolásMásolás
OMRON - Relé   24V DC 2morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G33274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854363153

Sonepar cikkszám

G33274

Gyártói cikkszám

153320

Gyártói típuskód

MY2IN 24VDC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36 mm

Védettség:

egyéb

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Schneider ; Lakáselosztó 6mod sülly teleajtóval