Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G31609 - 114040

MásolásMásolás
OMRON - Relé   24V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G31609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854363641

Sonepar cikkszám

G31609

Gyártói cikkszám

114040

Gyártói típuskód

MY4N 24VDC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Védettség:

egyéb

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

36 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés