OMRON - Relé 24VAC 3morze 10A tesztgomb+ LEDes állapotj GT36741 - 376831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648441513
Sonepar cikkszám
GT36741
Gyártói cikkszám
376831
Gyártói típuskód
MKS3PIN-5 24VAC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
3
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
19.2-26.4 V
Szélesség:
34.5 mm
Magasság:
34.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
52.5 mm
Védettség:
egyéb