OMRON - Relé 24VDC 2 vált. 5A LED-állapotj.+dióda SN003848 - 105724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854936999
Sonepar cikkszám
SN003848
Gyártói cikkszám
105724
Gyártói típuskód
G2R-2-SND 24VDC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Szélesség:
13 mm
Magasság:
29 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
35.5 mm
Védettség:
egyéb