OMRON - Relé 24VDC 2morze 10A LED-es GT17092 - 156651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-26.4 V
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853608811
Sonepar cikkszám
GT17092
Gyártói cikkszám
156651
Gyártói típuskód
LY2N-D2 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
36 mm
Védettség:
egyéb