OMRON - Relé 24VDC 3váltó 10A foglalatba tesztgomb G18705 - 376757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648414654
Sonepar cikkszám
G18705
Gyártói cikkszám
376757
Gyártói típuskód
MKS3PI-5 24VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
19.2-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
34.5 mm
Magasság:
34.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
52.5 mm
Védettség:
egyéb