Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 8 lábú lengőaljzat GT17243 - 142420

MásolásMásolás
OMRON - Relé 8 lábú lengőaljzat GT17243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 42 mm

  • Magasság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854821035

Sonepar cikkszám

GT17243

Gyártói cikkszám

142420

Gyártói típuskód

P3G-08

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

8

Szélesség:

42 mm

Magasság:

27 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

50 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; %Lágyindító 37KW/ 72A 3x400V/50Hz IP10