OMRON - Relé aljzat GT64535 - 113517
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 49 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853722753
Sonepar cikkszám
GT64535
Gyártói cikkszám
113517
Gyártói típuskód
8PFA1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
49 mm
Magasság:
29 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
100 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé aljzat