OMRON - Relé hütőborda szilárdtest reléhez G37308 - 105361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 47 mm
Szélesség - 100 mm
Mélység - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854247132
Sonepar cikkszám
G37308
Gyártói cikkszám
105361
Gyártói típuskód
Y92B-N50
Magasság:
47 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
51 mm
Relék ; Hűtőborda szilárdtest reléhez ; Relé hütőborda szilárdtest reléhez