Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé MY4IN-CR 220/240AC(S) GT97461 - 113963

MásolásMásolás
OMRON - Relé MY4IN-CR 220/240AC(S) GT97461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 176-264 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854363917

Sonepar cikkszám

GT97461

Gyártói cikkszám

113963

Gyártói típuskód

MY4IN-CR 220/240VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

176-264 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

176-264 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; OMRON ; Relé MY4IN-CR 220/240AC(S)