OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC 2 morze SN103244 - 678013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103244
Gyártói cikkszám
678013
Gyártói típuskód
G2RV-SR700 24VAC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
19.2-26.4 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
19.2-26.4 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
90 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
80 mm
Védettség:
egyéb