Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC SN127206 - 678028

MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC SN127206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127206

Gyártói cikkszám

678028

Gyártói típuskód

G2RV-SR500 24VAC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

21.6-26.4 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

21.6-26.4 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

90 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

80 mm

Védettség:

egyéb

Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC