OMRON - Relé NYÁK-hoz GT81098 - 225266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 9.9-12.1 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648262422
Sonepar cikkszám
GT81098
Gyártói cikkszám
225266
Gyártói típuskód
G2RV-1-S DC11
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
9.9-12.1 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
30.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
33 mm
Védettség:
egyéb