Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé NYÁK-hoz SN002933 - 392551

MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz SN002933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 19.2-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583545649

Sonepar cikkszám

SN002933

Gyártói cikkszám

392551

Gyártói típuskód

G2RV-1-SI 21VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

19.2-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Védettség:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

30.5 mm

Mélység:

33 mm

Relék ; OMRON ; Relé NYÁK-hoz