Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé NYÁK-hoz SN170139 - 670565

MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz SN170139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges áram - 0.05 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18.9-23.1 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170139

Gyártói cikkszám

670565

Gyártói típuskód

G2RV-1-S-AP-G 21VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges áram:

0.05 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

18.9-23.1 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

30.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

33 mm

Védettség:

egyéb

Relé NYÁK-hoz