OMRON - Reléfoglalat G2R-1 reléhez SN122123 - 690420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 16 mm
Magasság - 78.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122123
Gyártói cikkszám
690420
Gyártói típuskód
P2RFZ-05-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
16 mm
Magasság:
78.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
48 mm
Reléfoglalat G2R-1 reléhez