OMRON - Reléfoglalat LY4 reléhez sínre csav bek SN171231 - 702174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 45.5 mm
Magasság - 78.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171231
Gyártói cikkszám
702174
Gyártói típuskód
PTFZ-14-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
45.5 mm
Magasság:
78.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
33 mm
Reléfoglalat LY4 reléhez sínre csav bek