OMRON - Reléfoglalat MK2KP reléhez sínre csav bek SN024254 - 694130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 42.8 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648973465
Sonepar cikkszám
SN024254
Gyártói cikkszám
694130
Gyártói típuskód
PF113A-D
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
42.8 mm
Magasság:
52 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
31 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MK2KP reléhez sínre csav bek