OMRON - Reléfoglalat MK3P reléhez sínre csav bek SN004541 - 333397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648825931
Sonepar cikkszám
SN004541
Gyártói cikkszám
333397
Gyártói típuskód
PF113A-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Magasság:
65 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
31 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MK3P reléhez sínre csav bek