OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre húzórugós SN022586 - 685035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583798243
Sonepar cikkszám
SN022586
Gyártói cikkszám
685035
Gyártói típuskód
PYF-14-PU
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
71.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MY reléhez sínre húzórugós