Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtest relé 5-24V DC 20A 1fázisú GT47492 - 377387

MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtest relé 5-24V DC 20A 1fázisú GT47492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 4 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854808012

Sonepar cikkszám

GT47492

Gyártói cikkszám

377387

Gyártói típuskód

G3NA-220B-UTU 5-24VDC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

4 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

20 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtest relé 5-24V DC 20A 1fázisú