Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 40A 1fázisú G2860 - G3NA-240B 5-24DC

MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 40A 1fázisú G2860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Fázisok száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854808111

Sonepar cikkszám

G2860

Gyártói cikkszám

G3NA-240B 5-24DC

Gyártói típuskód

G3NA-240B 5-24DC

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Fázisok száma:

1

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Relék ; OMRON ; %Szilárdtestrelé 5-24DC 40A 1fázisú