Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24V DC 10A 1fázisú GT78342

MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 5-24V DC 10A 1fázisú GT78342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 5-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854807954

Sonepar cikkszám

GT78342

Gyártói cikkszám

377386

Gyártói típuskód

G3NA-210B-UTU 5-24VDC

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

5-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fázisok száma:

1

Nullapont kapcsolással:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 5-24V DC 10A 1fázisú