OMRON - Szilárdtestrelé 5-24VDC SN129010 - 669860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129010
Gyártói cikkszám
669860
Gyártói típuskód
G3RV-SR500-D 24VAC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-51:
-8888 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
-8888 A