OMRON - Szintérzékelő GT41019 - 61F-D21T-V1 24VAC/DC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648341141
Sonepar cikkszám
GT41019
Gyártói cikkszám
61F-D21T-V1 24VAC/DC
Gyártói típuskód
61F-D21T-V1 24VAC
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.1 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V