Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 2,5A 30W DIN sínre GT16119 - 323512

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 2,5A 30W DIN sínre GT16119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648711593

Sonepar cikkszám

GT16119

Gyártói cikkszám

323512

Gyártói típuskód

S8VS-03012

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Max. kimeneti áram 2:

-8888 A

Max. kimeneti áram 3:

-8888 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Rövidzárbiztos:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

80 VA

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

96.4 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

96.4 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 12V/30W stabilizált védett kimenet