Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 4,1A 50W DIN sínre GT68871 - 196193

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 4,1A 50W DIN sínre GT68871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648184694

Sonepar cikkszám

GT68871

Gyártói cikkszám

196193

Gyártói típuskód

S8VM-05012CD

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

4.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.3 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

80 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

35.1 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

153.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

153.5 mm

Magasság:

84.5 mm

Védettség:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

35.1 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 12V/50W stabilizált védett kimenet