Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 8,1A 100W DIN sínre IP00 SN104845 - 677960

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 8,1A 100W DIN sínre IP00 SN104845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 8.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104845

Gyártói cikkszám

677960

Gyártói típuskód

S8FS-G10012CD

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

8.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

120-370 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

100 W

Stabilizált:

Nem

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

8.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Max. kimeneti áram 2:

-8888 A

Max. kimeneti áram 3:

-8888 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

240 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

39.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

147.7 mm

Magasság:

97 mm

Védettség:

IP00

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2.2

Beépítési szélesség:

44 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség (NEMA):

egyéb

Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 8,1A 100W DIN sínre IP00