OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/12VDC 8A 100W nyitott házú SN011887 - 368057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Stabilizált - Igen
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Szélesség - 155 mm
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011887
Gyártói cikkszám
368057
Gyártói típuskód
S8EX-BP10012
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
155 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Beépítési magasság:
32 mm
Magasság:
32 mm
Védettség:
egyéb
Modulszélesség:
1
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 12V/100W stabilizált nyitott házú