Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,5A 60W DIN sínre busz csatlakozóval GT26896 - 358570

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 2,5A 60W DIN sínre busz csatlakozóval GT26896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648711463

Sonepar cikkszám

GT26896

Gyártói cikkszám

358570

Gyártói típuskód

S8TS-06024-E1

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

60 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

43 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

137.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

120 mm

Magasság:

120 mm

Védettség:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

2.4

Beépítési szélesség:

43 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség (NEMA):

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 16W/ 6500K