Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 5A 120W DIN sínre IP20 GT95084 - 375667

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/24VDC 5A 120W DIN sínre IP20 GT95084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-27.6 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • 3. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4548583357914

Sonepar cikkszám

GT95084

Gyártói cikkszám

375667

Gyártói típuskód

S8VK-C12024

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

21.6-27.6 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

90-350 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-8888 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

-8888 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Nem

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

-8888 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

-8888 A

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

322 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

113 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

40 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24V/5A szabályozott