OMRON - Tápegység 1F stabilizált 230AC/5VDC 30A 150W szerlapra SN025611 - 364902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Stabilizált - Igen
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Szélesség - 43 mm
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025611
Gyártói cikkszám
364902
Gyártói típuskód
S8JX-P15005CD
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
43 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Beépítési magasság:
110 mm
Magasság:
93 mm
Védettség:
egyéb
Modulszélesség:
1
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hőtároló ; Indirekt fűtésű két hőcserélős HMV tároló 400 l