Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Tápegység GT73320 - S8VT-F96024E

MásolásMásolás
OMRON - Tápegység GT73320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 320-500 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648280396

Sonepar cikkszám

GT73320

Gyártói cikkszám

S8VT-F96024E

Gyártói típuskód

S8VT-F96024E

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

320-500 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

480-810 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

340-576 V

Szélesség:

195 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Magasság:

170 mm

Védettség:

egyéb

Modulszélesség:

1

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém acélhuzallal szövött (1cs=10m)