Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Üzemóra számláló 24x28mm IP66 SN073818 - 672670

MásolásMásolás
OMRON - Üzemóra számláló 24x28mm IP66 SN073818

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Kivitel - digitális

  • Számolási tartomány - 999.999 h

  • Reset-funkció - Reset-bemenet

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073818

Gyártói cikkszám

672670

Gyártói típuskód

H7ET-NV1-BH

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

999.999 h

Reset-funkció:

Reset-bemenet

Üzemkijelző:

Igen

Jelek száma:

7

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Bemeneti feszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Menetpontosság naponként:

10 s

Szélesség:

48 mm

Magasság:

24 mm

Modulszélesség:

2.7

Beépítési mélység:

48.5 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

24 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

48 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

48.5 mm

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Számlálástechnika ; OMRON ; Üzemóra számláló 24x28mm