OMRON - Üzemóra számláló 24x48mm SN141074 - 672662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - digitális
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Számolási tartomány - 999.999 h
Reset-funkció - Reset-bemenet
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141074
Gyártói cikkszám
672662
Gyártói típuskód
H7ET-N1-B
Kivitel:
digitális
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Számolási tartomány:
999.999 h
Reset-funkció:
Reset-bemenet
Üzemkijelző:
Igen
Szélesség:
48 mm
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
10 s
Magasság:
24 mm
Modulszélesség:
2.7
Beépítési mélység:
48.5 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
24 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
48.5 mm
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb