OMRON - Végálláskapcs bütykös fém IP67 GT23725 - 134611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor átmérője - 12.7 mm
Szenzor magassága - 103 mm
Szenzor hossza - 43 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854776670
Sonepar cikkszám
GT23725
Gyártói cikkszám
134611
Gyártói típuskód
D4B-4A71N
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor átmérője:
12.7 mm
Szenzor magassága:
103 mm
Szenzor hossza:
43 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.8 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.4 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C
Védettség:
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb