OMRON - Végálláskapcs bütykös-görgős SN145945 - 104736
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145945
Gyártói cikkszám
104736
Gyártói típuskód
ZE-N22-2G
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
0
Szenzor szélessége:
25.4 mm
Záróérintkezők száma:
0
Szenzor hossza:
86 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Kényszerműködtetés:
Nem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
75.2 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
15 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
15 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.5 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.25 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-80 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb