Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Végálláskapcs karos fém kisméretű IP67 G37582 - 111621

MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcs karos fém kisméretű IP67 G37582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 45.6 mm

  • Szenzor átmérője - -8888 mm

  • Szenzor magassága - 54.4 mm

  • Szenzor hossza - 17.5 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - -8888 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853781637

Sonepar cikkszám

G37582

Gyártói cikkszám

111621

Gyártói típuskód

SHL-W155

Szenzor szélessége:

45.6 mm

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Szenzor magassága:

54.4 mm

Szenzor hossza:

17.5 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

-8888 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.05 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.03 A

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

egyéb

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-80 °C

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs karos fém kisméretű