OMRON - Végálláskapcs tapintóér. precíziós fém IP67 G37311 - 133715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 18 mm
Szenzor átmérője - 10 mm
Szenzor magassága - 18 mm
Szenzor hossza - 33.3 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853227692
Sonepar cikkszám
G37311
Gyártói cikkszám
133715
Gyártói típuskód
D5B-1013
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor átmérője:
10 mm
Szenzor magassága:
18 mm
Szenzor hossza:
33.3 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.03 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Védettség:
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb