OMRON - Végálláskapcsoló görgös működtető ezüstözött érintkező 16A IP40 SN100250 - D3V-165-1C5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 10.3 mm
Szenzor magassága - 15.9 mm
Szenzor hossza - 27.8 mm
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 16 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén - 0.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100250
Gyártói cikkszám
D3V-165-1C5
Gyártói típuskód
D3V-165-1C5
Szenzor szélessége:
10.3 mm
Szenzor magassága:
15.9 mm
Szenzor hossza:
27.8 mm
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.6 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-105 °C
Védettség:
IP40