OMRON - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm piros komplett 2ny IP65 GT81807 - 142200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP65
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854344879
Sonepar cikkszám
GT81807
Gyártói cikkszám
142200
Gyártói típuskód
A165E-S-02
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP65
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
forrasztott
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 1mod zöld 1Z 16A/240V