Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Villanymotor 400W 200V SN005137 - 285892

MásolásMásolás
OMRON - Villanymotor 400W 200V SN005137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 200 V

  • Névleges áram - 2.6 A

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648493468

Sonepar cikkszám

SN005137

Gyártói cikkszám

285892

Gyártói típuskód

R88M-G40030H-S2

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

200 V

Névleges áram:

2.6 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0.4 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

3000 1/min

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Építési forma:

IM 3001 (B5)

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

B

Terhelési ciklus:

S1

Keretméret IEC szerint:

60 mm

Névleges forgatónyomaték:

1.3 Nm

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

-8888 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

-8888 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nélkül

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Hűtés módja:

levegő

Tengelyvég típusa:

kulcs

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

nélkül

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 400W 200V