OMS - Fcsőarm 1x18W PC burás menny IP65 komp. GT38197 - T21000311830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 660 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38197
Gyártói cikkszám
T21000311830000
Gyártói típuskód
TORNADO PC T8 118 VVG
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
101 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x18W PC burás menny IP65 komp.