Opple - Csarnokvilágító 120W LED-es 15000lm 4000K IP65/IK08 60°+100° SN082471 - 140057965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 15000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 120 W
Védettség - IP65
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6956321888435
Sonepar cikkszám
SN082471
Gyártói cikkszám
140057965
Gyártói típuskód
LEDHighbay-P3 120W-4000-60+100D-GY
Effektív fényáram:
15000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
120 W
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Labdadobástól védett:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
290 mm
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Magasság / mélység:
223 mm
Védőborítással:
Nem