Opple - Csarnokvilágító 160W LED-es 20000lm 4000K IP65/IK08 100° SN082473 - 140057967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 20000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 160 W
Védettség - IP65
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6956321888459
Sonepar cikkszám
SN082473
Gyártói cikkszám
140057967
Gyártói típuskód
LEDHighbay-P3 160W-4000-100D-GY
Effektív fényáram:
20000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
160 W
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Labdadobástól védett:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
373 mm
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Magasság / mélység:
238 mm
Védőborítással:
Nem