Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Csarnokvilágító 160W LED-es 20000lm 4000K IP65/IK08 60° SN082472 - 140057966

MásolásMásolás
Opple - Csarnokvilágító 160W LED-es 20000lm 4000K IP65/IK08 60° SN082472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 20000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 160 W

  • Védettség - IP65

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6956321888442

Sonepar cikkszám

SN082472

Gyártói cikkszám

140057966

Gyártói típuskód

LEDHighbay-P3 160W-4000-60D-GY

Effektív fényáram:

20000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

160 W

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

szürke

Fényeloszlás:

szimmetrikus/aszimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Labdadobástól védett:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

373 mm

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Magasság / mélység:

238 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Csarnokvilágító 160W LED-es 20000lm 4000K IP65/IK08 60°