Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Közvil lpt 120W LED-es 15000lm 4000K IP66/IK08 SN094735 - 543014005700

MásolásMásolás
Opple - Közvil lpt 120W LED-es 15000lm 4000K IP66/IK08 SN094735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 15000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 120-120 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094735

Gyártói cikkszám

543014005700

Gyártói típuskód

LEDRoadlight-120W-4000-DALI

Effektív fényáram:

15000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Közvil lpt 120W LED-es 15000lm 4000K IP66/IK08