Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Opple - Közvil lpt 20W LED-es 2500lm 4000K IP65/IK08 SN085729 - 140065922 / HL0016491

MásolásMásolás
Opple - Közvil lpt 20W LED-es 2500lm 4000K IP65/IK08 SN085729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 2500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085729

Gyártói cikkszám

140065922 / HL0016491

Gyártói típuskód

LEDStreetlight 20W-4000K-SE

Effektív fényáram:

2500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Lámpatestek ; Opple ; Közvil lpt 20W LED-es 2500lm 4000K IP65/IK08