Opple - Közvil lpt 40W LED-es 4600lm 4000K IP65/IK08 SN085730 - 140066385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 4600 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 40-40 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085730
Gyártói cikkszám
140066385
Gyártói típuskód
140066385 LEDStreetlight 40W-4000K-SE
Effektív fényáram:
4600 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Lámpatestek ; Opple ; Közvil lpt 40W LED-es 4600lm 4000K IP65/IK08